Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NSY Gehäuseplatte Typ Seitliche Paneele B. 430mm H. 1662mm für Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2199438
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSY2SPIHD164
EAN/GTIN:
     3606480678486
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank
Tafeltyp = Seitliche Paneele
Serie = NSY
Breite = 430mm
Höhe = 1662mm
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Better World-Verifizierung = Green Premium

Die robuste Seitenverkleidung Schneider Electric Spacial SFHD für den Außenbereich hat eine Höhe von 1662 mm, eine Breite von 430 mm und eine Tiefe von 60 mm. Sie hat eine graue Farbe.Er erfüllt die Anforderungen von Pro-aktiv Green Premium-Produkt
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Seitliche Paneele
Serie:
NSY
Breite:
430mm
Höhe:
1662mm
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Weitere Suchbegriffe: 2199438, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseplatten, Schneider Electric, NSY2SPIHD164, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,92*
€ 209,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,15*
€ 214,21*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 215,44*
€ 252,91*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 216,64*
€ 252,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 217,21*
€ 263,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,36*
€ 313,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,75*
€ 300,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,67*
€ 281,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,21*
€ 258,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.