Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Sensor 140 mm Fiber Amplifier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2199008
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2199008
EAN/GTIN:
     5059044252949
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
lwl verstärker
Erfassungsbereich = 140 mm
Faseroptiktyp = Kunststoff
Anschlusstyp = Fiber Amplifier
IP Schutzart = IP54
Gehäusematerial = Kunststoff
Betriebstemperatur min. = -55°C

RS Pro LWL Wir stellen vor: Die RS PRO RS Pro LWL-Sensoren, eine vielseitige und kostengünstige Sensorlösung für eine Vielzahl von Industrie- und Automatisierungsumgebungen. Dieser hochwertige LWL-Sensor bietet eine hohe Zugfestigkeit und einen hochwertigen Edelstahl-Faserkopf für optimale Leistung und Messgenauigkeit. Diese Sensoren sind eine Art Näherungssensor, der über eine Lichtwellenleiter mit einer Lichtquelle verbunden ist, um die Erkennung und Überwachung an engen Orten zu ermöglichen oder wenn ein kompaktes und kleines Profil für eine genaue Messung unerlässlich ist. Diese kostengünstigen optischen Sensoren von RS Pro sind ideal für den Einsatz in einer Reihe von Umgebungen, in denen eine hochwertige Erfassung erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile: Die Serie von RS Pro LWL-Sensoren wurde für Präzisionsmessanwendungen entwickelt, dank ihrer hohen Zugfestigkeit und ihres hochwertigen Edelstahl-Faserkopfes Der Sensor wurde für die Positionierung in schwer zugänglichen Bereichen oder für die Fokussierung auf kleine, präzise Messorte für die Messung und Überwachung entwickelt Dank der Sensorbetriebstemperatur von -55 °C bis +70 °C gibt es kein Einfrieren, um die Anwendungsanforderungen in einer Vielzahl von Umgebungen erfüllen zu können Jeder Sensor hat einen minimalen Biegeradius von R25 und hat einen LWL-Kern der Serie Φ 1.0 Diese optischen RS Pro Kabel können in vorhandenen Leerrohren, Kabelrinnen oder auf Trägern, Rohren oder Leerrohren verlegt werden und können einfach für Erweiterungen oder Nachrüstungen in einer Vielzahl von Anwendungen installiert werden Sie sind ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen, da sie unbeeinflusst von elektromagnetischen und Hochfrequenzstörungen von Maschinen und drahtlosen Sendern sind und da sie keinen elektrischen Strom führen, sind sie auch ideal für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen Anwendungen: LWL-Sensoren werden in einer Reihe von verschiedenen Erfassungsanwendungen wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, Druck, Temperatur und Verschiebung in einer Reihe von verschiedenen Umgebungen eingesetzt. Optische Technologie kann an einer Vielzahl von Arbeitsplätzen eingesetzt werden, darunter: Ölindustrie Gasindustrie Textilien Schiffe und Offshore-Strukturen Luft- und Raumfahrt Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Erfassungsbereich:
140 mm
Faseroptiktyp:
Kunststoff
Anschlusstyp:
Fiber Amplifier
IP Schutzart:
IP54
Gehäusematerial:
Kunststoff
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 2199008, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, RS PRO, PRC620, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.