Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Installationsdose IP55, BxTxH 356mm x 44mm x 202mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2198961
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB63SM58
EAN/GTIN:
     3606480006142
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Länge = 356mm
Breite = 44mm
Höhe = 202mm
Schutzart = IP55
Better World-Produkt = Ja

Die Schneider Electric Produktserie Canalis KS wurde für die mittlere Stromverteilung von 63 A entwickelt Sein hohes Maß an Schutz (IP55) schützt es vor Wasservorsprüngen, Sprinklern und Staub. Er ist einfach zu installieren und für gewerbliche und industrielle Gebäude gleichermaßen geeignet.Umweltfreundlich Schnell, leicht und einfach zu montieren Green Premium-Produkt
Weitere Informationen:
Länge:
356mm
Breite:
44mm
Höhe:
202mm
Schutzart:
IP55
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, abgangskasten 63a, schneider electric abgangskasten, gerätedose unterputz, 2198961, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, Schneider Electric, KSB63SM58, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,97*
€ 90,50*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,06*
€ 90,61*
€ 5,95*
ab € 75,21*
€ 92,02*
Frei Haus
ab € 75,46*
€ 92,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 289,26*
€ 339,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,70*
€ 404,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,25*
€ 401,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,91*
€ 391,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,12*
€ 367,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,26*
€ 344,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.