Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2198955 Herst.-Nr.: KSB50SF4 EAN/GTIN: 3606480006050 |
| |
|
| | |
| Länge = 356mm Breite = 356mm Höhe = 202mm Schutzart = IP55 Better World-Produkt = Ja
Die Schneider Electric Produktserie Canalis KS wurde für die mittlere Stromverteilung von 50 A entwickelt Sein hohes Maß an Schutz (IP55) schützt es vor Wasservorsprüngen, Sprinklern und Staub. Er ist einfach zu installieren und für gewerbliche und industrielle Gebäude gleichermaßen geeignet.Umweltfreundlich Schnell, leicht und einfach zu montieren Green Premium-Produkt Weitere Informationen: | | Länge: | 356mm | Breite: | 356mm | Höhe: | 202mm | Schutzart: | IP55 | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätedose unterputz, 2198955, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Einspeise- und Abgangseinheiten für Sammelschienen, Schneider Electric, KSB50SF4, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,76* | € 145,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 133,02* | € 155,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 139,43* | € 162,68* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 141,81* | € 165,53* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,38* | € 263,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|