Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2198794 Herst.-Nr.: ENN05174 EAN/GTIN: 3295150051744 |
| |
|
| | |
| Länge = 89mm Breite = 89mm Höhe = 51mm Schutzart = IP55 Better World-Verifizierung = Green Premium
Die Serie Multifix von Schneider Electric ist einfach zu installierende, wasser- und stoßfeste Abzweigdosen. Hergestellt aus selbstverlöschendem, halogenfreiem Kunststoff mit einem großen Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +40 °C. Abzweigdosen werden hauptsächlich in der Gebäudekonstruktion verwendet und bieten Schutz für Verdrahtungsschaltungen und elektrische Verbindungen für einfachen Zugang.Quecksilberfrei Schutzart IP55 Weitere Informationen: | | Länge: | 89mm | Breite: | 89mm | Höhe: | 51mm | Schutzart: | IP55 | Better World-Verifizierung: | Green Premium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, schneider electric installationsdose, gerätedose unterputz, abox ip55, 2198794, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, Schneider Electric, ENN05174, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,57* | € 35,21* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,60* | € 36,59* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 28,61* | € 40,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,722* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|