Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2198786 Herst.-Nr.: ENN05087 EAN/GTIN: 3295150050877 |
| |
|
| | |
| Abmessungen L x B x H = 165 x 85 x 120mm Material = Polypropylen Länge = 165mm Breite = 85mm Höhe = 120mm Schutzart = IP55 Better World-Produkt = Ja
Die Serie Multifix von Schneider Electric ist einfach zu installierende, wasser- und stoßfeste Abzweigdosen. Hergestellt aus selbstverlöschendem, halogenfreiem Kunststoff mit einem großen Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +40 °C. Abzweigdosen werden hauptsächlich in der Gebäudekonstruktion verwendet und bieten Schutz für Verdrahtungsschaltungen und elektrische Verbindungen für einfachen Zugang.Quecksilberfrei Schutzart IP55 Weitere Informationen: | | Abmessungen L x B x H: | 165 x 85 x 120mm | Material: | Polypropylen | Länge: | 165mm | Breite: | 85mm | Höhe: | 120mm | Schutzart: | IP55 | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, schneider electric installationsdose, gerätedose unterputz, abox ip55, 2198786, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, Schneider Electric, ENN05087, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 8,69* | € 12,36* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,78* | € 12,57* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 4,45* | ab € 9,14* | € 13,02* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | € 5,50* | ab € 9,41* | € 13,39* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 11,84* | € 17,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|