Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NSYP Gehäuseplatte Typ Trennwand B. 500mm H. 2000mm für Spacial SF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2198666
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPPS205
EAN/GTIN:
     3606485127149
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Tafeltyp = Trennwand
Serie = NSYP
Breite = 500mm
Höhe = 2000mm
Zur Verwendung mit = Spacial SF
Better World-Produkt = Ja

Die Schneider Electric NSYPPS205 ist eine spezielle SF-Trennwand - verzinkter Stahl. Sie hat eine Höhe und Breite von 2000 x 500 mm.Es hat 18 Monate Garantie Es ist Mercury-frei Reichweite frei von SVHC
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Trennwand
Serie:
NSYP
Breite:
500mm
Höhe:
2000mm
Zur Verwendung mit:
Spacial SF
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schottwand, 2198666, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseplatten, Schneider Electric, NSYPPS205, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 77,77*
€ 96,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,86*
€ 96,73*
Frei Haus
ab € 80,97*
€ 100,61*
Frei Haus
ab € 84,60*
€ 104,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 101,91*
€ 125,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.