Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2198123
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABP2DRRN002ND2B3XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Überdruck max. = 67.1868kPa
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DIP
Pinanzahl = 6
Betriebsdruck max. = 0.49768kPa

Die Honeywell Serie ABP2 sind piezoresistive Silizium-Drucksensoren mit einem digitalen Ausgang zum Ablesen des Drucks über den angegebenen gesamten Druckbereich und Temperaturbereich. Sie verfügt über einen Druckbereich von -2/+2 in H2O. Diese Produkte werden nach ISO 9001-Standards entwickelt und hergestellt.Option für flüssige Medien, kompatibel mit einer Vielzahl von flüssigen Medien Langfristige Stabilität von nur ±0,2 % FSS Genauigkeit ±0,25 % FSS BFSL Großer Druckbereich: ±6 mbar bis ±12 bar / ±600 PA bis ±1,2 MPa / ±2 inH2O bis ±175 psi Hohe Bestdrücke Großer Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 110 °C [-40 °F bis 230 °F]
Weitere Informationen:
Überdruck max.:
67.1868kPa
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DIP
Pinanzahl:
6
Betriebsdruck max.:
0.49768kPa
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor honeywell, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, 2198123, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Honeywell, ABP2DRRN002ND2B3XX, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,62*
€ 37,84*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 23,43*
€ 39,65*
€ 5,90*
ab € 23,48*
€ 40,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.