Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -5÷5mbar; differenziell; OUT: I2C; UStrom: 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -5÷5mbar; differenziell; OUT: I2C; UStrom: 3,3VDC
Sensor: Drücke; -5÷5mbar; differenziell; OUT: I2C; UStrom: 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-ABP2DRRN002ND2B3XX
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABP2DRRN002ND2B3XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...110°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: I2C
Druckmessbereich: -5...5mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,62*
€ 37,84*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 23,43*
€ 39,65*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 23,48*
€ 40,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.