| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2197410 Herst.-Nr.: M12A-08BMMM-PL8D01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = M12A-XXBMMM-PL8BXX Aderzahl = 8 Länge = 1m Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 8 Kodierung = A
Das Amphenol Industrial M12 A Code Push-Pull-over-Formkabel hat 8-polige Stiftleisten. Es ist nicht abgeschirmt und besteht aus PVC. Die Länge des Kabels beträgt 1 m.Passend für alle M12 * 1.0 gemäß IEC-Norm Erfüllt den Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67, IP68 und IP69K. Lebensdauer: 500 Zyklen Weitere Informationen: | | Serie: | M12A-XXBMMM-PL8BXX | Aderzahl: | 8 | Länge: | 1m | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 8 | Kodierung: | A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2197410, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12A08BMMMPL8D01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |