Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Kohlenstoffstahl Brecheisen Ø 46mm, Länge 254 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2197373
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Material/Stoff = Kohlenstoffstahl
Gesamtlänge = 254 mm
Stangendurchmesser = 46mm
Greiferenden = Ja

Die japanische CK-Brechstange wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Aufgaben schnell und effektiv zu erledigen. Diese Stange passt bequem in jede Werkzeugtasche für einfachen Transport, ist aus einer Kohlenstoffstahllegierung geschmiedet und gehärtet für außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit und verfügt über eine 46 mm breite Spitze für präzises Entfernen bei minimaler Beschädigung von Formteilen.Geschmiedet aus Kohlenstoffstahllegierung, gehärtet für Festigkeit und Langlebigkeit 46 mm breite Spitze für präzises Entfernen bei minimaler Beschädigung Flache Ferse zum Schlagschlagen mit einem Hammer
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Kohlenstoffstahl
Gesamtlänge:
254 mm
Stangendurchmesser:
46mm
Greiferenden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, nageleisen 25cm, nagel- hebeleisen, 2197373, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Brechstangen, CK, T4312, Hand Tools, Hammers & Demolition, Crow Bars
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,12*
€ 16,22*
€ 6,90*
ab € 11,49*
€ 16,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,57*
€ 16,85*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 12,23*
€ 17,84*
€ 5,90*
ab € 12,80*
€ 19,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.