Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra CFCC Kabelhalter selbstklebend PVC Grau 25.4 mm x 6.4mm x 14.3mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2196412
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     CFCC-04-RT
EAN/GTIN:
     5059045898771
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabelclip/Klemmenart = Kabelklemme
Fixierungsmethode = Selbstklebend
Material = PVC
Farbe = Grau
Länge = 14.3mm
Breite = 25.4 mm
Tiefe = 6.4mm
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = CFCC

UL94-V-0. Klebstoff CFCC für Flachbandkabelklemmen. Eigenschaften und Vorteile. Leichtes Bündeln Gleitet hinein und heraus UL94-V-0 PVC-Material mit Acryl-Klebstoff
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Kabelklemme
Fixierungsmethode:
Selbstklebend
Material:
PVC
Farbe:
Grau
Länge:
14.3mm
Breite:
25.4 mm
Tiefe:
6.4mm
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
CFCC
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelmanagement kabelhalter, kabel organizer, 2196412, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, Essentra, CFCC04RT, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,46*
€ 90,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,11*
€ 89,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,95*
€ 86,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,58*
€ 80,42
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 64,20*
€ 76,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 60,82*
€ 72,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,76*
€ 62,78
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.