Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securikey Schlüsselschrank für 200 Schlüssel Stahl Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-219627
Hersteller:
     Securikey
Herst.-Nr.:
     KC200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselschrank h550xb380xt140mm
Schrankversionen = Schlüsselschrank
Kapazität = 200
Material = Stahl
Schrank-Zugriffsart = Schlüsselschloß
Montagetyp = Wandmontage
Farbe = Grau
Tiefe = 140 mm
Höhe = 550 mm
Breite = 380mm

Sicherheitsschloss und 2 Schlüssel. Abschließbare Schlüsselschränke. Widerstandsfähiger Stahlschrank, ideal für die tägliche Ausgabe und Rücknahme von Schlüsseln. 1,5-mm-Stahlschrank mit bündigem Abschluss zur Unterbindung von gewaltsamem Eindringen Verstellbare farbcodierte und nummerierte Hakenleisten für ein anpassbares Layout Schlüsselschilder mit stets sichtbarer Nummer Schlüsselpositionen können auf dem Kontrollindex aufgezeichnet werden, der zur zusätzlichen Sicherheit entnehmbar ist Haltbare, hellgrau lackierte Oberfläche
Weitere Informationen:
Schrankversionen:
Schlüsselschrank
Kapazität:
200
Material:
Stahl
Schrank-Zugriffsart:
Schlüsselschloß
Montagetyp:
Wandmontage
Farbe:
Grau
Tiefe:
140 mm
Höhe:
550 mm
Breite:
380mm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, 219627, Sicherheit & Eisenwaren, Schlüsselschränke & Tresore, Schlüsselschränke, Securikey, KC200, Security & Ironmongery, Key Cabinets & Safes, Key Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,41*
€ 773,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,03*
€ 769,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,32*
€ 742,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,86*
€ 681,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,64*
€ 624,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Securikey
AKSOT0250
ab € 11,59*
Zubehör
Securikey
AKKTR100
ab € 44,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.