Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ J, Ø 4.5mm x 150mm → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ J, Ø 4.5mm x 150mm → +350°C
RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ J, Ø 4.5mm x 150mm → +350°C
RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ J, Ø 4.5mm x 150mm → +350°C
Artikel-Nr.:
     108EL-2194725
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2194725
EAN/GTIN:
     5056111962251
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ j
thermoelement
Temperatursensor-Typ = J
Fühlerdurchmesser = 4.5mm
Fühlerlänge = 150mm
Fühlermaterial = Edelstahl
Anschlussart = Kabel
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = IEC

IEC-Thermoelementsonden mit robuster Glasfaserisolierung Typ K und Typ J von RS Pro. Die Thermoelementsonden der Typen K und J von RS Pro haben eine robuste Bauweise und erfüllen die Norm IEC 584. Diese Thermoelement-Temperaturfühler haben einen 150 mm langen Edelstahl-Sondenmantel mit 4,5 mm Durchmesser zum Schutz vor Korrosion. Das Kabel hat eine langlebige Bauweise mit Glasfaserisolierung, umgeben von einem Edelstahl-Außengeflecht. Diese Thermoelemente haben eine geerdete heiße Kontaktstelle, die ihnen eine schnelle Ansprechzeit verleiht. Wie funktioniert ein Thermoelement?. Ein Thermoelement ist ein Fühler zur Messung von Temperatur in einer Reihe von verschiedenen Prozessen. Ein Thermoelement besteht aus zwei Drahtschenkeln aus verschiedenen Metallen, die an ihren Enden miteinander verbunden sind und zwei Kontaktstellen bilden. Die heiße Stelle oder Messstelle ist mit dem Körper verbunden, dessen Temperatur gemessen werden soll. Die kalte Stelle oder Vergleichsmessstelle ist mit einem Körper mit bekannter Temperatur verbunden. Wenn die Messstelle auf etwas Heißes gestellt wird, tritt ein Spannungs- oder Potenzialunterschied zwischen der Messstelle und der Vergleichsmessstelle auf. Diese Spannung kann dann mittels Thermoelement-Referenztabellen in eine Temperaturmessung umgewandelt werden. Dieser Prozess wird auch als Seebeck-Effekt bezeichnet. Was ist eine geschweißte geerdete Verbindung?. In einer geschweißten, geerdeten Kontaktstelle sind die zwei Thermoelementleitungen und der Mantel miteinander verschweißt, um eine Kontaktstelle an der Sondenspitze zu bilden. Diese Thermoelemente haben eine kurze Ansprechzeit, da das gesamte Thermoelement mit der Ummantelung in Kontakt ist und damit den Wärmeübergang erleichtert. Eigenschaften und Vorteile. Robuster Edelstahl-Prüfspitzenmantel zum Schutz vor Korrosion Entspricht Standard DIN 584 Geschweißte, geerdete Kontaktstelle für schnelle Ansprechzeiten Robustes Kabel mit Glasfaserisolierung und Edelstahl-Außengeflecht. Anwendungen. Thermoelemente Typ K (Nickel-Chrom / Nickel-Aluminium) sind die am häufigsten verwendeten Thermoelemente und sind sowohl genau als auch flexibel mit einem breiten Temperaturbereich. Zu den typischen Anwendungen für diese mineralisolierten Thermoelementsonden Typ K gehören Wärmetauscher, Kraftwerke, Ziegel- und Zementöfen, Wärmebehandlungs- und Glühöfen, Thermostate, Lebensmittelthermometer, Fahrzeugdiagnose und in Laboratorien. Thermoelemente vom Typ J (Eisen-Konstantan) haben einen kleineren Temperaturbereich und eine kürzere Lebensdauer bei höheren Temperaturen als der Typ K, jedoch die gleiche Zuverlässigkeit. Thermoelemente Typ J sind ideal für die Temperaturüberwachung von inerten Materialien und in Vakuumanwendungen. Anwendungen sind Wärmeprozesse wie die Herstellung von Kunststoffen und Harzen sowie in Elektroöfen.
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
J
Fühlerdurchmesser:
4.5mm
Fühlerlänge:
150mm
Fühlermaterial:
Edelstahl
Anschlussart:
Kabel
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ j, 2194725, Automation, Sensoren, RS PRO, XS383RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106829
ab € 1.392,69*
Zubehör
RS Pro
9106817
ab € 793,81*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 3,25*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.682,36*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.