Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 2.4V / 300 mW max, SOD-323 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194331
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX84-B15,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 2.4 V To 75V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOD-323
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
2.4 V To 75V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SOD-323
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, 2194331, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZX84B15,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0403*
20
€ 5,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0673*
1 Tag
5102
5
€ 14,99*
ab € 0,0356*
€ 0,2147*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,048
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,0459
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,0306
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 120,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.