Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 98266 Flachbandkabel FFC, 6-adrig, Raster 0.5mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2193594
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     982660053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 6x0,14
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 6
Serie = 98266
Länge = 51mm
Betriebsspannung = 60 V ac°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105 °C
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
6
Serie:
98266
Länge:
51mm
Betriebsspannung:
60 V ac°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105 °C
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, molex flachkabel, 2193594, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 982660053, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,14*
1 Tag
82
1
€ 14,99*
ab € 1,79*
€ 4,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 535,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1792493
ab € 400,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.