Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 15020 Flachbandkabel FFC, 12-adrig, Raster 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2193359
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     150200121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.5mm
Aderzahl = 12
Serie = 15020
Länge = 76mm
Betriebsspannung = 60 V ac
Nennstrom = 500 mA

Die Molex Premo-flex Kabelbrücke bietet Flexibilität und Leistung für eine zuverlässige Platine-Platine-Verbindung. Er hat eine Länge von 76 mm und 12 Stromkreise. Premo-flex Flachbandkabel-Steckbrücken (FFC) bieten eine umfangreiche Auswahl an kundenspezifischen und handelsüblichen Optionen, mit denen Entwickler den Platz auf der Leiterplatte maximieren und die Komponentenkosten senken können.Polyesterisolierung Einfacher Montagevorgang Erfüllt Industriestandard-Anforderungen
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.5mm
Aderzahl:
12
Serie:
15020
Länge:
76mm
Betriebsspannung:
60 V ac
Nennstrom:
500 mA
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, molex flachbandkabel 12 pol, flachkabel, flachkabel 12x1, 2193359, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 150200121, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,18*
2 Tage
1840
1
€ 14,99*
ab € 2,55*
€ 3,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 795,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1792492
ab € 428,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.