Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2193295
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     FC-101P2K2T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
danfoss frequenzumrichter 2,2kw
frequenzumrichter danfoss
frequenzumrichter
Leistung = 2,2 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 380 → 480 V ac
Nennstrom = 5,3 A
Serie = P2K2
Feldbuskommunikationstyp = Modbus
IP Schutzart = IP54
Ausgangsfrequenz = 400Hz
STO = Nein

Der Danfoss VLT ® HLK Basic Drive ist ein konkurrenzfähiger Antrieb für einfache Anwendungen. Grundlegende AHU-Funktionen ermöglichen dem Antrieb die Steuerung einer Vielzahl von Funktionen. Pumpenspezifische Funktionen, die in Zusammenarbeit mit OEMs, Fremdfirmen und Herstellern auf der ganzen Welt entwickelt wurden.Einfache Inbetriebnahme Wartungsfrei Geringere Installationskosten Platz sparen Intuitives Bedienfeld
Weitere Informationen:
Leistung:
2,2 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
380 → 480 V ac
Nennstrom:
5,3 A
Serie:
P2K2
Feldbuskommunikationstyp:
Modbus
IP Schutzart:
IP54
Ausgangsfrequenz:
400Hz
STO:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2193295, Automation, Elektromotoren, Danfoss, FC101P2K2T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.241,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,78*
€ 1.694,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.408,01*
€ 1.675,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.354,13*
€ 1.611,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,52*
€ 1.516,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.241,66*
€ 1.477,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.