Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2080 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 16A, Gehäusemontage 9W, Flachstecker, 1-phasig 0,734 mA / 400Hz Two Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner FN2080 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 16A, Gehäusemontage 9W, Flachstecker, 1-phasig 0,734 mA / 400Hz Two Stage
Schaffner FN2080 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 16A, Gehäusemontage 9W, Flachstecker, 1-phasig 0,734 mA / 400Hz Two Stage
Artikel-Nr.:
     108EL-2193019
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2080-16-06
EAN/GTIN:
     7612774454977
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schaffner
Nennstrom max. = 16A
Betriebsspannung max. = 250 V AC/DC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FN2080
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 85.5mm
Tiefe = 119mm
Kapazität = 1 μF, 4.7nF
Abmessungen = 119 x 57.6 x 85.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 220kΩ
Leistungsverlust = 9W

UL-Zulassung, CSA, VDE. Serie FN 2080. Premium Reihe der EMI-Filter von Schaffner. Die zweistufigen Filter der Serie FN2080 dienen zur einfachen und schnellen Chassismontage. Alle Filter bieten eine hohe leitungsgebundene Dämpfungsleistung basierend auf Drosseln mit hohem Sättigungswiderstand und ausgezeichnetem thermischem Verhalten. Einsetzbar in einer großen Auswahl an Anwendungen wie elektrischen und elektronischen Geräten, Gebäudeautomatisierung, industriellen Anlagen, Maschinen, medizintechnischen Geräten, Büroautomatisierung und verschiedenen störungsintensiven Anwendungen, die eine gute Filterleistung erfordern. Zweileiterfilter für die Chassismontage in Aluminiumgehäuse Induktivitätswerte in der zweiten Stufe (Differenzialmodus) sind auf ausgezeichnete Breitbandfilterung zugeschnitten Anschluss über 6,35 mm Faston-Anschlüsse Gute Niederfrequenzdämpfung Optionale medizintechnische Ausführungen (Typ B) und Sicherheitsausführungen (A) erhältlich
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
16A
Betriebsspannung max.:
250 V AC/DC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FN2080
Betriebsfrequenz:
400Hz
Länge:
85.5mm
Tiefe:
119mm
Kapazität:
1 μF, 4.7nF
Abmessungen:
119 x 57.6 x 85.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
220kΩ
Leistungsverlust:
9W
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 16 a, 2193019, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN20801606, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
240731
ab € 86,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.