Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2060 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 3A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,734 mA / 400Hz Two Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner FN2060 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 3A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,734 mA / 400Hz Two Stage Zustände
Schaffner FN2060 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 3A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,734 mA / 400Hz Two Stage Zustände
Artikel-Nr.:
     108EL-2192886
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2060-3-06
EAN/GTIN:
     7612774454861
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schaffner
Nennstrom max. = 3A
Betriebsspannung max. = 250 V AC/DC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FN2060
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 46.6mm
Tiefe = 71mm
Höhe = 29.3mm
Induktivität = 2,5 mH
Leckstrom = 0,734 mA
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 1MΩ

UL-Zulassung; CSA; VDE. Die Filter der Serie FN2060 sind auch als einstufige Filter (Serie FN2010) erhältlich. Serie FN 2060. Die zweistufigen Filter der Serie FN2060 von Schaffner dienen zur einfachen und schnellen Chassismontage. Alle Filter bieten eine hohe leitungsgebundene Dämpfungsleistung basierend auf Drosseln mit hohem Sättigungswiderstand und ausgezeichnetem thermischem Verhalten. Einsetzbar in einer großen Auswahl an Anwendungen wie elektrischen und elektronischen Geräten, Gebäudeautomatisierung, industriellen Anlagen, Maschinen, medizintechnischen Geräten und verschiedenen störungsintensiven Anwendungen, die eine gute Filterleistung erfordern. Zweileiterfilter für die Chassismontage in Aluminiumgehäuse Zusätzliche Stufe für einen besseren Gleichtaktbetrieb Anschluss über 6,35 mm Faston-Anschlüsse Nennströme von 1 → 30 A Hohe Dämpfung im Gegen- und Gleichtaktbetrieb Optionale medizintechnische Ausführungen (Typ B) Optionale Sicherheitsversionen (Typ A)
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
3A
Betriebsspannung max.:
250 V AC/DC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FN2060
Betriebsfrequenz:
400Hz
Länge:
46.6mm
Tiefe:
71mm
Höhe:
29.3mm
Induktivität:
2,5 mH
Leckstrom:
0,734 mA
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
1MΩ
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, 2192886, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN2060306, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
239848
ab € 38,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.