Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2020 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 1A, Gehäusemontage 0.8W, Flachstecker, 1-phasig 0,74 mA / 400Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2192814
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2020-1-06
EAN/GTIN:
     7612774455110
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schaffner
Nennstrom max. = 1A
Betriebsspannung max. = 250 V AC/DC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FN2020
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 64mm
Tiefe = 35mm
Kapazität = 4.7 nF, 150nF
Induktivität = 12 mH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 1MΩ
Leistungsverlust = 0.8W

UL-Zulassung, CSA-Zertifizierung, VDE. Serie FN2020. FN2020 Filter wurden für einfache und schnelle Chassismontage entwickelt und sind auch als B-Ausführung, der medizinischen Option, und A-Ausführung, der Sicherheitsoption, erhältlich. Alle Filter FN2020 bieten eine hohe universelle Dämpfungsleistung, basierend auf Drosseln mit hohem Sättigungswiderstand und ausgezeichnetem thermischem Verhalten. Höhere Kapazität zwischen Phasen- und Neutralleiter für eine bessere Differenzmodusleistung Anschluss über 6,35 mm Faston-Anschlüsse
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
1A
Betriebsspannung max.:
250 V AC/DC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FN2020
Betriebsfrequenz:
400Hz
Länge:
64mm
Tiefe:
35mm
Kapazität:
4.7 nF, 150nF
Induktivität:
12 mH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
1MΩ
Leistungsverlust:
0.8W
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, 2192814, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN2020106, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
210443
ab € 31,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.