Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schottky Gleichrichter & Schottky-Diode, 150V / 12A, 3-Pin TO-277A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2190251
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V12PM15-M3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-277A
Dauer-Durchlassstrom max. = 12A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 150V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky

Die Vishay Diodenserie TMBS [Trench MOS Barrier Schottky]/Standard-Gleichrichterdioden mit schnellen Schaltgeschwindigkeiten und niedrigem Durchlassspannungsabfall sind für den Einsatz in Hochfrequenzwechselrichtern, Freilauf, DC/DC-Wandlern und Polaritätsschutz in kommerziellen, industriellen und Kfz-Anwendungen geeignet.Ideal für automatische Bestückung Niedriger Durchlassspannungsabfall und geringe Leistungsverluste Niedriger Leckstrom
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-277A
Dauer-Durchlassstrom max.:
12A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
150V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, 2190251, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, V12PM15M3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,45*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,322*
€ 1,273*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 675,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.