Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schottky Gleichrichter & Schottky-Diode, 150V / 12A, 3-Pin TO-277A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2190249
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V12PM15HM3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-277A
Dauer-Durchlassstrom max. = 12A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 150V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky

Die Vishay Diodenserie TMBS [Trench MOS Barrier Schottky]/Standard-Gleichrichterdioden mit schnellen Schaltgeschwindigkeiten und niedrigem Durchlassspannungsabfall sind für den Einsatz in Hochfrequenzwechselrichtern, Freilauf, DC/DC-Wandlern und Polaritätsschutz in kommerziellen, industriellen und Kfz-Anwendungen geeignet.Ideal für automatische Bestückung Niedriger Durchlassspannungsabfall und geringe Leistungsverluste Niedriger Leckstrom
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-277A
Dauer-Durchlassstrom max.:
12A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
150V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, 2190249, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, V12PM15HM3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.