Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bidirektional, Unidirektional Einfach 93.6V 64.4V min., 2-Pin, SMD DO-214AB (SMC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2190225
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ58CAHE3_A/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 93.6V
Durchschlagspannung min. = 64.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
93.6V
Durchschlagspannung min.:
64.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Spindeltrimmer, Suppressor-Diode, Suppressordiode, vishay potentiometer, smd diode, potentiometer 0,5w, 2190225, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMCJ58CAHE3_AH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
850
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,77*
2 Tage
92
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,81*
7 Tage
92
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,64*
€ 18,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 850 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 850 Stück
Mindestbestellmenge: 850 Stück ( entspricht € 654,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.