Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Gleichrichter & Schottky-Diode, 600V / 12A, 3-Pin TO-263AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2190097
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SE12DLJHM3/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-263AC
Dauer-Durchlassstrom max. = 12A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Die Standard-Gleichrichterdioden der Serie Vishay mit niedrigem Durchlassspannungsabfall sind für den Einsatz in Hochfrequenzwechselrichtern, Freilauf, DC/DC-Wandlern und Polaritätsschutz in kommerziellen, industriellen und Kfz-Anwendungen geeignet.Ideal für automatische Bestückung Niedriger Durchlassspannungsabfall und geringe Leistungsverluste Niedriger Leckstrom
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-263AC
Dauer-Durchlassstrom max.:
12A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, 2190097, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, SE12DLJHM3I, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 0,93*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,60*
€ 1,118*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.860,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.