Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 62V / 2,3 W max, DO-219AB 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2190040
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZD27C62P-HM3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 62V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 2,3 W
Gehäusegröße = DO-219AB
Zenertyp = Unidirektional
Toleranz Zener-Spannung = 6.45%
Pinanzahl = 2

Die Vishay Diodenserie Zenerdiode ist für Anwendungen wie Spannungsregelung, Überspannungsableiter, Schaltanwendungen und Clipper-Stromkreise geeignet.Niedriger Leckstrom Ausgezeichnete Stabilität Zener- und Stoßstromspezifikation
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
62V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
2,3 W
Gehäusegröße:
DO-219AB
Zenertyp:
Unidirektional
Toleranz Zener-Spannung:
6.45%
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 2190040, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZD27C62PHM308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.462,40*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 30.000 Stück (ab € 0,18208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.644,20*
€ 6.716,598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.603,10*
€ 6.667,689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.496,90*
€ 6.541,311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.462,40*
€ 6.500,256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.