Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety SILUO EVO Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, Braun, Grau, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 41 / UK 7,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2189887
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     6246189-41/7
EAN/GTIN:
     3603836052433
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = SILUO EVO
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 7
Schuhgröße US = 7,5
Farbe = Schwarz, Braun, Grau
Zehenschutzkappe = Ja
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = CI
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Rutschfestigkeit = SRC
Schuhgröße JP/CN = 25,5
Weitere Informationen:
Serie:
SILUO EVO
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
7
Schuhgröße US:
7,5
Farbe:
Schwarz, Braun, Grau
Zehenschutzkappe:
Ja
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
CI
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Rutschfestigkeit:
SRC
Schuhgröße JP/CN:
25,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,31*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,56*
€ 103,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,02*
€ 101,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,94*
€ 96,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,05*
€ 89,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,31*
€ 76,53
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.