Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2188971
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     150390703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
molex flachbandkabel 4pol
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 1mm
Aderzahl = 4

Die Molex 15039-Serie ist die flexible flexible Promo Flex-Flachkabelbrücke mit einer Rastergröße von 1,00 mm und dem Typ-A-Kontakt auf der gleichen Seite. Das Kabel hat eine Länge von 51 mm und verfügt über 04 Stromkreise.Einfacher Montagevorgang Ausgelegt für bis zu +105 °C. Das Kabel spiegelt die Signalanordnung zwischen den Leiterplatten Bietet grenzenloses Design in Optionen
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
1mm
Aderzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 4-adrig, 2188971, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 150390703, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.