Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Bocube ABS Universal-Gehäuse Bocube Außenmaß 151 x 80 x 40mm IP66, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2188480
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96033145 B 140804 ABS-7035
EAN/GTIN:
     4049505043125
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
kunststoffgehäuse bopla
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 151 mm
Höhe Außen = 40 mm
Breite Außen = 80 mm
Abmessungen Außen = 151 x 80 x 40mm
Schutzart = IP66, IP68
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Nein
Serie = Bocube

Die BOPLA Bocub-Gehäuse aus ABS-Material und einfarbig.Schutzart IP66, 68
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
151 mm
Höhe Außen:
40 mm
Breite Außen:
80 mm
Abmessungen Außen:
151 x 80 x 40mm
Schutzart:
IP66, IP68
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Bocube
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 2188480, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Bopla, 96033145B140804ABS7035, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,01*
€ 21,74*
€ 4,00*
ab € 14,59*
€ 22,69*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,60*
€ 27,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.