Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Bocube Polycarbonat Universal-Gehäuse Bocube Außenmaß 113 x 80 x 40mm IP66, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2188461
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96012145 B 100804 PC-V0-7035
EAN/GTIN:
     4058545225484
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 113 mm
Höhe Außen = 40 mm
Breite Außen = 80 mm
Abmessungen Außen = 113 x 80 x 40mm
Bereich = Bocube
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Nein
Serie = Bocube

Die BOPLA Bocub-Gehäuse aus Polycarbonat UL 94 V0-Material und einfarbig.Schutzart IP66, 68
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
113 mm
Höhe Außen:
40 mm
Breite Außen:
80 mm
Abmessungen Außen:
113 x 80 x 40mm
Bereich:
Bocube
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Bocube
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, 2188461, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Bopla, 96012145B100804PCV07035, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,61*
€ 29,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,31*
€ 29,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.