Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schottky Diode, 200V / 12A, 2-Pin SmPC (TO-277A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2186676
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V12P22-M3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
SMD-Diode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SmPC (TO-277A)
Dauer-Durchlassstrom max. = 12A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky

Der oberflächenmontierte TMBS ® -Gleichrichter mit hoher Stromdichte von Vishay (Trench MOS Barrier Schottky) mit extrem niedrigem VF beträgt 0,60 V bei IF ist 6 für den Einsatz in Hochspannungs-Hochfrequenzwechselrichtern, Freilauf, DC/DC-Wandlern und Polaritätsschutzanwendungen.Sehr flache Bauweise, typische Höhe von 1,1 mm Ideal für automatische Bestückung Trench-MOS-Schottky-Technologie Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung, geringe Leistungsverluste Betrieb mit hohem Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SmPC (TO-277A)
Dauer-Durchlassstrom max.:
12A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, 2186676, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, V12P22M3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,64*
2 Tage
808
1
€ 14,99*
ab € 0,451*
€ 1,338*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.