| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2186476 Herst.-Nr.: PLZ18A-HG3_A/H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zenerspannung nom. = 17.06V Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Verlustleistung max. = 500 mW Gehäusegröße = MicroSMF (DO-219AC) Zenertyp = Universal Pinanzahl = 2
Die Vishay Zenerdioden der Serie PLZ ermöglichen eine Verlustleistung von 500 mW. Sie haben einen geringen Leckstrom und bieten eine ausgezeichnete Stabilität. Die Serie PLZ ist für Wellen- und Reflow-Löten geeignet und hat ein Hochtemperaturlöten von 260 °C/10 an den Anschlussklemmen.Planare Silizium-Zenerdioden, extrem klein Flaches MicroSMF-Gehäuse (DO, 219AC) Niedriger Leckstrom Ausgezeichnete Stabilität Weitere Informationen: | | Zenerspannung nom.: | 17.06V | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Verlustleistung max.: | 500 mW | Gehäusegröße: | MicroSMF (DO-219AC) | Zenertyp: | Universal | Pinanzahl: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2186476, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, PLZ18AHG3_AH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes |
| | |
| |