Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 16.04V / 500 mW max, MicroSMF (DO-219AC) 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2186470
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PLZ16B-HG3_A/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = MicroSMF (DO-219AC)
Zenertyp = Universal
Pinanzahl = 2

Die Vishay Zenerdioden der Serie PLZ ermöglichen eine Verlustleistung von 500 mW. Sie haben einen geringen Leckstrom und bieten eine ausgezeichnete Stabilität. Die Serie PLZ ist für Wellen- und Reflow-Löten geeignet und hat ein Hochtemperaturlöten von 260 °C/10 an den Anschlussklemmen.Planare Silizium-Zenerdioden, extrem klein Flaches MicroSMF-Gehäuse (DO, 219AC) Niedriger Leckstrom Ausgezeichnete Stabilität
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
MicroSMF (DO-219AC)
Zenertyp:
Universal
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode, 2186470, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, PLZ16BHG3_AH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
900
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,39*
1 Tag
22455
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0402*
€ 0,4385*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 4500 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Packungen
Mindestbestellmenge: 900 Packungen ( entspricht € 351,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.