| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2186439 Herst.-Nr.: PLZ10D-HG3_A/H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zenerspannung nom. = 10.44V Montage-Typ = SMD Verlustleistung max. = 500 mW Gehäusegröße = MicroSMF (DO-219AC) Zenertyp = Universal Pinanzahl = 2 Weitere Informationen: | | Zenerspannung nom.: | 10.44V | Montage-Typ: | SMD | Verlustleistung max.: | 500 mW | Gehäusegröße: | MicroSMF (DO-219AC) | Zenertyp: | Universal | Pinanzahl: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode, 2186439, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, PLZ10DHG3_AH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0402* | € 0,1168* | | | | Lager 108 | | | | 900 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,26* | € 0,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Packungen | Mindestbestellmenge: 900 Packungen ( entspricht € 351,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|