Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schnell schaltender Gleichrichter Avalanche-Diode, 1000V / 1A, 2-Pin SMF (DO-219AB)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2186399
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AR1FM-M3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMF (DO-219AB)
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Avalance
Diode Typ = Schnell schaltender Gleichrichter
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Die Vishay AR1Fx SMD-Schnell-Lawinengleichrichter sind ideal für die allgemeine Gleichrichtung von Netzteilen, Wechselrichtern, Wandlern und Freilaufdioden. Die Gleichrichter verfügen über schnelles Schalten für hohe Frequenzen und einen niedrigen Rückstrom.Flaches Gehäuse Ideal für automatische Bestückung Glaspassivierter Pellet-Chip-Sperrschicht Schnelles Schalten für hohe Frequenz Niedriger Rückstrom
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMF (DO-219AB)
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Avalance
Diode Typ:
Schnell schaltender Gleichrichter
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, vishay diode, smd diode, 2186399, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, AR1FMM3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17810
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0772*
€ 0,4749*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 312,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.