Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M611 Etikettendrucker bis 6.4mm Etiketten 300dpi tragbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2186200
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M611-EU-PWIDS
EAN/GTIN:
     0888434406632
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Modell = M611
Anwendung = Industrieausführung
Maximale Etikettenbreite = 6.4mm
Tragbar = Ja
Tastatur = Nein
Stecker Typ = Typ E - Französisch
Auflösung = 300dpi
Drahtlos = Ja
Anschluss = Bluetooth, USB, USB 2.0, Wi-Fi
Höhe = 115mm

Der Brady M611 mobile Drucker ist ein Smartphone-betriebener Drucker für Kabel und Komponenten, Laborproben und komplexe Beschriftung, elektrische und Datenkommunikationskennzeichnung mit der Brady Workstation Mobile Express Label-App. Es kann ganz einfach 1D- und 2D-Codes und Barcodes mit einem Smartphone erstellen, serialisieren, eine umfangreiche Bildbibliothek verwenden, Text, einen Zeitstempel und sogar Daten aus der Cloud in einem komplexen Etikett enthalten, das in nur wenigen Schritten leicht entwickelt werden kann. Die Express-App bietet die umfassendsten Etikettendesignfunktionen, die für jedes Smartphone verfügbar sind, und umfasst Designassistenten zur schnellen Erstellung spezifischer Kennzeichnungsetiketten. Machen Sie mit bei der Entwicklung intelligenter Identifikation.Zugriff von überall Drucken Sie zuverlässige Etiketten
Weitere Informationen:
Modell:
M611
Anwendung:
Industrieausführung
Maximale Etikettenbreite:
6.4mm
Tragbar:
Ja
Tastatur:
Nein
Stecker Typ:
Typ E - Französisch
Auflösung:
300dpi
Drahtlos:
Ja
Anschluss:
Bluetooth, USB, USB 2.0, Wi-Fi
Höhe:
115mm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Mobile Drucker, Mobile Printer, Mobiler Drucker, brady mobile printer, mobile drucker, etikettendrucker 300dpi, 2186200, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Brady, M611EUPWIDS, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 744,96*
€ 793,10*
Frei Haus
ab € 806,94*
€ 850,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 784,14*
€ 850,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,16*
€ 1.011,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,90*
€ 1.009,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,83*
€ 993,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,32*
€ 946,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,14*
€ 933,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.