Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ABS Halter Typ Sicherungsabschaltung, 1-fach Verriegelung, 52mm bis 75mm, Ø 6.5mm, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184720
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     E218
EAN/GTIN:
     4003318836770
Suchbegriffe:
Neozed
Schraubsicherung
Bügelschloss
Hangschloss
Typ = Sicherungsabschaltung
Farbe = Rot, Gelb
Anzahl der Verriegelungen = 1
Material = ABS
Befestigungspunkt Größe min. = 52mm
Befestigungspunkt Größe max. = 75mm
Bügeldurchmesser = 6.5mm

Die ABUS E218-Schraubverriegelung sichert D01- und D02-Buchsen mit E14- und E18-Gewinde.Mit abgestuftem Gewindedurchmesser für E14- und E18-Gewinde Mit dem mitgelieferten gelben Spezialschlüssel zum Einstellen und Entfernen Das Schloss Mehrere Schraubsockel können mit dem in Reihe geschaltet werden Flexible Montage mit einem Seil oder Kabelschloss
Weitere Informationen:
Typ:
Sicherungsabschaltung
Farbe:
Rot, Gelb
Anzahl der Verriegelungen:
1
Material:
ABS
Befestigungspunkt Größe min.:
52mm
Befestigungspunkt Größe max.:
75mm
Bügeldurchmesser:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, Wartungssicherung, wartungssicherung abus, neozed d01, neozed, 2184720, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, ABUS, E218, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.