| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2184713 Herst.-Nr.: D10PSNP 30/30 BK H-BOX EAN/GTIN: 4003318399718 |
| |
|
| | |
| Zylinderschloss Typ = Euro Größe = 30/30 mm Material = Messing Finish = Vernickeltes Messing Gesamtlänge = 30/30mm
Der ABUS D10PSNP 30/30 mm Euro-DoppelzylinderGroße Anzahl von Schlüsseln ist unterschiedlich Die umschaltbare Taste ermöglicht eine einfache Bedienung am Zylinder, selbst in den abgedunkelten Stahlstiften Griff-Vertiefung-Schlüssel: Keine scharfen Kanten Schutz vor Bohrern Weitere Informationen: | | Zylinderschloss Typ: | Euro | Größe: | 30/30 mm | Material: | Messing | Finish: | Vernickeltes Messing | Gesamtlänge: | 30/30mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder 30/30, 2184713, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Profilzylinder, ABUS, D10PSNP3030BKHBOX, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Euro Cylinder Locks |
| | |
| |