Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Messing Vorhängeschloss mit Schlüssel, Bügel-Ø 5mm x 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184693
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     65/30 KA 6301
EAN/GTIN:
     4003318119743
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 5mm
Bügellänge = 17mm
Bluetooth = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Messing
Gehäusebreite = 30mm

Das ABUS-Gehäuse aus massivem Messing - Stahlbügel mit NANO PROTECT-Technologie - Bügel in verschiedenen Höhen (HB) - Innenteile aus nicht korrosiven Materialien - Präzisionszylinder mit Stiften.Hochwertiger Stiftzuhaltungsmechanismus Selbstsichernder Mechanismus Breite: 45 mm Schäkeldurchmesser 7 mm
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
5mm
Bügellänge:
17mm
Bluetooth:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Messing
Gehäusebreite:
30mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, 2184693, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 6530KA6301, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.