Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Messing Vorhängeschloss mit Schlüssel, Bügel-Ø 5mm x 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184689
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     60/35 B/EFSPP
EAN/GTIN:
     4003318801259
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 5mm
Bügellänge = 13mm
Bluetooth = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Messing
Gehäusebreite = 25mm

Das ABUS-Gehäuse aus massivem Messing - Gehäuse aus gehärtetem Stahl - Griffe in verschiedenen Höhen (HB) erhältlich - Innenteile aus nicht korrosiven Materialien Präzisionszylinder mit Stiften - Automatisches Schließen durch Drücken des Griffs, ohne Schlüssel.Geringes Gewicht Robust
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
5mm
Bügellänge:
13mm
Bluetooth:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Messing
Gehäusebreite:
25mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, 2184689, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 6035BEFSPP, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.