Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments HF-Transceiver SOIC 8-Pin SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184563
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN65HVD1781DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
IC Interface
Interface-IC
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, ic interface, 2184563, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Texas Instruments, SN65HVD1781DR, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 2,97*
3
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 3,68*
1 Tag
2483
1
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,18*
1
€ 6,90*
ab € 2,76*
€ 5,55*
10
€ 6,95*
ab € 4,71*
€ 6,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 7.425,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.