Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments HF-Transceiver SOIC 8-Pin 4.90 x 3.91mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184561
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN65HVD12DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
IC Interface
Interface-IC
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.90 x 3.91mm
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.90 x 3.91mm
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, hf transceiver, 2184561, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Texas Instruments, SN65HVD12DR, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,58*
1
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 4,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 6.450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.