Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, für Koaxial-Kabel, 50Ω mit Trennwand, Vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, für Koaxial-Kabel, 50Ω mit Trennwand, Vertikal
Artikel-Nr.:
     108EL-2184248
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2184248
EAN/GTIN:
     5059044250785
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Kabeltyp = Koaxial
Trennwand = Ja
Betriebsfrequenz = 4GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Betriebstemperatur max. = +60°C
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold

BNC-Steckverbinder für Frontplattenmontage von RS ProDie Koaxialsteckverbinder der RS Pro Serie werden weiterhin verbessert, und wir sind stolz, diesen BNC-Einbausteckverbinder für die Frontplattenmontage vorzustellen. Eine 50-Ω-HF-Buchse aus hochwertigen Materialien wie Nickelgehäusebeschichtung, Messingkontakt und Vergoldung sowie Teflonisolierung.Warum sollten Sie sich für diesen HF-Steckverbinder entscheiden?Dieser Steckverbinder hat eine BNC-Verschraubung an einem Ende und einen vergoldeten Lötstift und eine Lasche am anderen Ende. Es verfügt außerdem über ein praktisches Bajonett, das eine sichere Kopplung an eine BNC-Kabelbaugruppe mit Stecker ermöglicht. Um die Installation abzuschließen, sind eine Sicherungsscheibe und eine Mutter im Lieferumfang enthalten.Eigenschaften und VorteileBNC-Buchse Tafelmontage Vernickeltes Gehäuse Kontaktwerkstoff Messing Kontaktbeschichtung aus Gold PTFE-Isolatoren Sicherungsscheibe und Mutter LötanschlussElektrische DatenTemperaturbereich: -40 °C ∼ +60 °C. Charakteristische Impedanz: 50 Ω Frequenzbereich: 0∼4 GHz Betriebsspannung: 500 V Isolationswiderstand ≥1000 MΩ Mittlerer Druck 1000 V (eff.) VSWR ≤1,5 Lebensdauer: 500 ZyklenSie benötigen möglicherweise auch.Wenn es um Koaxialsteckverbinder und Koaxialkabel geht, haben Sie RS Pro abgedeckt. Durchsuchen Sie unser umfangreiches Sortiment mit dem verbesserten Filtersystem, um Ihre ideale Lösung zu finden.Dinge, die zu beachten sind.Eine gute Qualität der Produkte zur Durchführung einer neuen Installation sollte immer eine Priorität sein. Beachten Sie die RS Pro 60-W-Lötstation für 220 V bis 240 V für Löt-/Entlötanwendungen. RS Best.-Nr. 124-4132 () AnwendungenAntennenanschluss Koaxialkabelanschluss HF-Videosignalisierung Telekom Medizintechnische Geräte
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Kabeltyp:
Koaxial
Trennwand:
Ja
Betriebsfrequenz:
4GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 2184248, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, RS PRO, LX591003, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.