Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRFR825TRPBF N-Kanal, SMD MOSFET 500 V / 6 A, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2183116
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFR825TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
leistungs-mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 6 A
Drain-Source-Spannung max. = 500 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 1.3 Ω
Gate-Schwellenspannung max. = 5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Serie = HEXFET

Der 1-N-Kanal-Leistungs-MOSFET der Infineon HEXFET-Serie, integriert in das Gehäuse des Typs DPAK (TO-252). Dieser MOSFET wird hauptsächlich in USV, SMPS usw. verwendetGeringere Gate-Ladung führt zu einfacheren Antriebsanforderungen. Höhere Gate-Spannungsschwelle bietet eine verbesserte Störfestigkeit.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
6 A
Drain-Source-Spannung max.:
500 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
1.3 Ω
Gate-Schwellenspannung max.:
5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Serie:
HEXFET
Weitere Suchbegriffe: 2183116, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, MOSFET, Infineon, IRFR825TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.