Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRF6215STRLPBF P-Kanal, SMD MOSFET 150 V / 13 A, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2183098
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF6215STRLPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
leistungs-mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 13 A
Drain-Source-Spannung max. = 150 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 0,29 Ω
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Transistor-Werkstoff = Si
Serie = HEXFET
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
13 A
Drain-Source-Spannung max.:
150 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
0,29 Ω
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Transistor-Werkstoff:
Si
Serie:
HEXFET
Weitere Suchbegriffe: 2183098, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, MOSFET, Infineon, IRF6215STRLPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.