Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 212570-0150 FUNKANTENNE, 1.71-2.17GHZ, 1.76DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498960
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     212570-0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Frequenz, max.: 2.17 GHz
  • Produktpalette: 212570
  • Antenne: Funk / LTE
  • Frequenz, min.: 1.71 GHz
  • Antennenmontage: Klebstoff
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 2 W
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 1.76 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: molex rundstrahlantenne, lte antenne, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, MOLEX, 212570-0150, 3498960, 349-8960
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,19*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,28*
    € 5,0932
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.