Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex GSM & GPRS -Antenne, 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), Intern, Vierkant, selbstklebend, Buchse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2182162
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     209142-0180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)
Physische Form Antenne = Vierkant
Montageart Antenne = selbstklebend
Mit Leitung = JadBi
Steckverbindertyp = Buchsem

Die flexible Molex Antenne für 698 MHz bis 4000 MHz Anwendungen, einschließlich LTE-Mobilfunk. Er ist kompatibel mit U.FL/I-PEX MHF-Steckverbinder mit 180 mm Kabellänge und Klebemontage.Lineare Ausrichtung Nettogewicht: 1,164/g.
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)
Physische Form Antenne:
Vierkant
Montageart Antenne:
selbstklebend
Mit Leitung:
JadBi
Steckverbindertyp:
Buchsem
Weitere Suchbegriffe: molex rundstrahlantenne, lte antenne, 2182162, Passive Bauelemente, Antennen, GSM und GPRS Antennen, Molex, 2091420180, Passive Components, Antennas, GSM & GPRS Antennas
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
12
€ 8,95*
ab € 1,06*
€ 2,40*
1 Tag
2093
1
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 3,92*
1
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 4,04*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,95*
€ 4,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 108 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 504 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 1008 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 2508 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.