Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex GSM & GPRS -Antenne, 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), Intern, Vierkant, selbstklebend, Buchse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2182155
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     207901-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)
Physische Form Antenne = Vierkant
Montageart Antenne = selbstklebend
Mit Leitung = JadBi
Steckverbindertyp = Buchsem

Die Molex Monopole flache flexible Antenne für 600 MHz bis 6 GHz Anwendungen, einschließlich LTE-Mobilfunk. Er ist kompatibel mit U.FL/I-PEX MHF-Steckverbinder mit 100 mm Kabellänge und Klebemontage.Lineare Ausrichtung Nettogewicht: 1,815/g.
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)
Physische Form Antenne:
Vierkant
Montageart Antenne:
selbstklebend
Mit Leitung:
JadBi
Steckverbindertyp:
Buchsem
Weitere Suchbegriffe: molex rundstrahlantenne, lte antenne, 2182155, Passive Bauelemente, Antennen, GSM und GPRS Antennen, Molex, 2079010100, Passive Components, Antennas, GSM & GPRS Antennas
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
8
€ 8,95*
ab € 3,11*
€ 5,68*
1
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 8,51*
1 Tag
58
1
€ 14,99*
ab € 4,55*
€ 10,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 104 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 256 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 504 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 45,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.