Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex GSM & GPRS -Antenne, 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), Intern, Vierkant, selbstklebend, Buchse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2182153
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     207235-0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
lte antenne
Intern/Extern = Intern
Physische Form Antenne = Vierkant
Montageart Antenne = selbstklebend
Verstärkung = 3.8dBi
Steckverbindertyp = Buchsem

Die Molex flache flexible Antenne für 824 MHz bis 2170 MHz Anwendungen, einschließlich LTE-Mobilfunk. Er ist kompatibel mit U.FL/I-PEX MHF-Steckverbinder mit 150 mm Kabellänge und Klebemontage.Lineare Ausrichtung Nettogewicht: 0,791/g.
Weitere Informationen:
Intern/Extern:
Intern
Physische Form Antenne:
Vierkant
Montageart Antenne:
selbstklebend
Verstärkung:
3.8dBi
Steckverbindertyp:
Buchsem
Weitere Suchbegriffe: 2182153, Passive Bauelemente, Antennen, GSM und GPRS Antennen, Molex, 2072350150, Passive Components, Antennas, GSM & GPRS Antennas
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 1,42*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 1,49*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 4,55*
1 Tag
794
1
€ 14,99*
ab € 1,80*
€ 4,59*
3
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.