| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2182137 Herst.-Nr.: 206560-0050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Intern/Extern = Intern Physische Form Antenne = Vierkant Montageart Antenne = selbstklebend Mit Leitung = Ja Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne HF-Protokolle = GPS Verstärkung = 1.5dBi
Die Serie Molex 206560 ist eine GNSS-Flexantenne für 1558 MHz bis 1610 MHz Anwendungen, einschließlich Beidou, GLONASS, GPS. Kompatibel mit U.FL/I-Pex MHF-Steckverbinder. Er hat eine Kabellänge von 50 mm und eine Klebebefestigung.Lineare Ausrichtung Nettogewicht: 0,466/g. Weitere Informationen: | | Intern/Extern: | Intern | Physische Form Antenne: | Vierkant | Montageart Antenne: | selbstklebend | Mit Leitung: | Ja | Richtcharakteristik Antenne: | Rundstrahlantenne | HF-Protokolle: | GPS | Verstärkung: | 1.5dBi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2182137, Passive Bauelemente, Antennen, GPS Antennen, Molex, 2065600050, Passive Components, Antennas, GPS Antennas |
| | |
| |